LAB SAFETY SUPPLY 49X568 ペトリ皿 90 x 15mm ポリスチレン - 500 個パック
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
アイテム価格 | ペトリ皿 |
ウェルあたりの文化圏 | 52cm² |
寸法 | 90 x 15 mm |
材料 | ポリスチレン |
UPC | 190735559031 |
音量 | 65mL |
ボリューム容量 | 65mL |
ウェルあたりの作業量 | 65mL |
船の重量(kg) | 8.43 |
船高(cm) | 36.32 |
船の長さ(cm) | 48.51 |
船幅(cm) | 49.02 |
HSコード | 3926909910 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。