LAB SAFETY SUPPLY 49H031 カーボーイ 広口 5.28 ガロン LDPE
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
アイテム価格 | カーボイ |
オートクレーブ | いいえ |
つば容量 | 6.07ガロン。 |
容量 | 5.28ガロン。 |
クロージャーサイズ | 100 mm |
色 | 半透明の |
高さ | 18.593 |
材料 | 低密度ポリエチレン |
タイプ | 大きな口 |
幅(Width) | 11 7 / 32 " |
船の重量(kg) | 2.77 |
船高(cm) | 51.31 |
船の長さ(cm) | 30.73 |
船幅(cm) | 31.24 |
HSコード | 3923300090 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | 容量 | 高さ | 材料 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49H011 | 5.28ガロン。 | 21.63 " | 低密度ポリエチレン | - | 11 7 / 32 " | ¥15,361 | ||
49H012 | 13.20ガロン。 | 26.187 " | 低密度ポリエチレン | - | 14 13 / 16 " | ¥31,613 | ||
49H013 | 2.64ガロン。 | 14 13 / 16 " | 低密度ポリエチレン | - | 9 13 / 16 " | ¥11,001 | ||
49H016 | 5.28ガロン。 | 21.63 " | ポリプロピレン | - | 11 7 / 32 " | ¥15,425 | ||
49H020 | 2.64ガロン。 | 13.375 " | ポリプロピレン | 大きな口 | 9 13 / 16 " | ¥11,547 | ||
49H021 | 5.28ガロン。 | 18.593 | ポリプロピレン | 大きな口 | 11 7 / 32 " | ¥16,332 | ||
49H028 | 2.64ガロン。 | 14 13 / 16 " | PP | ヘビーデューティ | 9 13 / 16 " | ¥21,919 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。