入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カプラー |
色 | グレー |
接続タイプ | バーブ×カプラー |
材料 | ポリプロピレン |
温度。 範囲 | 32度から160度F |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 15.24 |
原産国 | US |
A. カプラーのサイド A にはバーブ接続があり、内径 3/8 インチのチューブに適しており、サイド B にカプラー接続があり、対応するフィッティングへの標準化された安全なリンクを提供します。
A. 主な要素には、アプリケーションの互換性、圧力と温度の要件、材料の互換性、接続タイプ、規格への準拠、設置の容易さ、多用途性、流量制御機能が含まれます。
A.
プロダクト | モデル | 接続タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
HFCD101212 | MNPTxカプラー | ¥5,763 | ||
HFCD10612 | MNPTxカプラー | ¥5,777 | ||
HFCD10812 | MNPTxカプラー | ¥5,627 | ||
HFCD161212 | バーブ×カプラー | ¥7,633 | ||
HFCD16812 | バーブ×カプラー | ¥7,237 | ||
HFCD171012 | バーブ×カプラー | ¥6,109 | ||
HFCD171212 | バーブ×カプラー | ¥6,094 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。