入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
曲げ半径 | 6" |
色 | 半透明の |
硬度 | ショアA:73 |
内部径 | 3 / 4 " |
長さ | 300ft。 |
材料 | EVA |
マックス。 圧力 | 150 @ 70度F |
外径 | 0.97 " |
温度。 範囲 | -30から150F |
抗張力 | 150 PSI |
タイプ | 柔軟で強化された |
壁の厚さ | 1 / 10 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 3.05 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 3917390050 |
原産国 | US |
モデル | タイプ | 曲げ半径 | 内部径 | 壁の厚さ | 長さ | マックス。 圧力 | 外径 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K4350-06X300 | 柔軟で強化された | 3" | 3 / 8 " | 1 / 10 " | 300ft。 | 300 @ 70度F | 0.594 " | -30Fから150°F | ¥109,624 | |
K4350-08X300 | 柔軟で強化された | 4" | 1 / 2 " | 1 / 10 " | 300ft。 | 250 @ 70度F | 0.719 " | -30Fから150°F | ¥142,483 | |
K4350-16X200 | 柔軟で強化された | 8" | 1" | 1 / 8 " | 200ft。 | 150 @ 70度F | 1.31 " | -30から150F | ¥250,484 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。