KURIYAMA K4350-06X300 チューブ フレキシブル Eva 外径 0.594 インチ 300 フィート
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
アイテム価格 | 管類 |
曲げ半径 | 3" |
色 | 半透明の |
硬度 | ショアA:73 |
内部径 | 3 / 8 " |
長さ | 300ft。 |
材料 | EVA |
マックス。 圧力 | 300 @ 70度F |
外径 | 0.594 " |
温度。 範囲 | -30Fから150°F |
抗張力 | 300 PSI |
タイプ | 柔軟で強化された |
壁の厚さ | 1 / 10 " |
船の重量(kg) | 10.1 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 3917390050 |
原産国 | US |
モデル | タイプ | 曲げ半径 | 内部径 | 壁の厚さ | 長さ | マックス。 圧力 | 外径 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K4350-08X300 | 柔軟で強化された | 4" | 1 / 2 " | 1 / 10 " | 300ft。 | 250 @ 70度F | 0.719 " | -30Fから150°F | ¥142,483 | |
K4350-12X300 | 柔軟で強化された | 6" | 3 / 4 " | 1 / 10 " | 300ft。 | 150 @ 70度F | 0.97 " | -30から150F | ¥239,022 | |
K4350-16X200 | 柔軟で強化された | 8" | 1" | 1 / 8 " | 200ft。 | 150 @ 70度F | 1.31 " | -30から150F | ¥250,484 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。