KURIYAMA K3150-20 チューブ 1-1/4 内径 x 1-5/8 インチ外径 100 フィート透明
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
アイテム価格 | 編組チューブ |
曲げ半径 | 3" |
色 | クリア |
硬度 | ショアA:73 |
内部径 | 1.25 " |
長さ | 100ft。 |
材料 | PVC |
マックス。 圧力 | 華氏125度で70 |
外径 | 1.625 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
温度。 範囲 | 25度から150度F |
抗張力 | 2200 PSI |
タイプ | 編組、柔軟性 |
8 | |
壁の厚さ | 0.185 " |
船の重量(kg) | 21.53 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 3917390020 |
原産国 | CA |
モデル | 曲げ半径 | 硬度 | 内部径 | マックス。 圧力 | 外径 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K3150-05 | 1.5 " | ショアA:73 | 5 / 16 " | 華氏250度で70 | 0.531 " | 0.109 " | ¥20,298 | |
K3150-10 | 2.5 " | ショアA:73 | 5 / 8 " | 華氏200度で70 | 0.891 " | 0.133 " | ¥36,316 | |
K3150-24 | 3.5 " | ショアA:73 | 1.5 " | 華氏100度で70 | 1-15 / 16」 | 0.219 " | ¥144,869 | |
K3150-04 | 1" | PVC | 1 / 4 " | 華氏250度で70 | 7 / 16 " | 3 / 32 " | ¥15,164 | |
K3150-06 | 1.5 " | PVC | 3 / 8 " | 華氏225度で70 | 0.594 " | 0.109 " | ¥18,576 | |
K3150-08 | 2" | PVC | 1 / 2 " | 華氏200度で70 | 3 / 4 " | 1 / 8 " | ¥25,504 | |
K3150-12 | 2.5 " | PVC | 3 / 4 " | 華氏150度で70 | 1.031 " | 0.141 " | ¥42,262 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。