KURIYAMA A1243H-08X300 呼吸ホース ID 1/2 インチ外径 21/25 インチ
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
アイテム価格 | 呼吸ホース |
色 | ブラック |
内部径 | 1 / 2 " |
長さ | 300ft。 |
材料 | 糸強化PVC |
マックス。 圧力 | 250 度で 70 PSI F |
外径 | 21 / 25 " |
温度。 範囲 | -15〜150 Deg F |
タイプ | 柔軟性 |
壁の厚さ | 0.17 " |
船の重量(kg) | 26.55 |
船高(cm) | 18.54 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 3917320010 |
原産国 | CA |
モデル | 内部径 | 長さ | 外径 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A1243-04X500 | 1 / 4 " | 500ft。 | 1 / 2 " | 0.187 " | ¥347,732 | |
A1243H-04X300 | 1 / 4 " | 300ft。 | 5 / 8 " | 1 / 8 " | ¥322,075 | |
A1243H-06X300 | 3 / 8 " | 300ft。 | 11 / 16 " | 0.156 " | ¥305,439 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。