KURIYAMA 4EGV6 チューブ 内径 1/2 インチ、外径 3/4 インチ、100 フィート
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
色 | クリア |
硬度 | ショアA:73 |
内部径 | 1 / 2 " |
長さ | 100ft。 |
材料 | PVC |
マックス。 圧力 | 華氏45度で70 |
外径 | 3 / 4 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
温度。 範囲 | 25度から150度F |
タイプ | 柔軟性 |
未評価 | |
壁の厚さ | 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 6.39 |
船高(cm) | 49.78 |
船の長さ(cm) | 47.75 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 3917320010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 内部径 | マックス。 圧力 | 外径 | 温度。 範囲 | タイプ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1PBK3 | クリア | 5 / 16 " | 華氏50度で70 | 7 / 16 " | 25度から150度F | 柔軟性 | 1 / 16 " | ¥17,297 | ||
1PBK4 | クリア | 1" | 華氏25度で70 | 1.25 " | 25度から150度F | 柔軟性 | 1 / 8 " | ¥95,357 | ||
GR023-0406X100 | 黒味 | 1 / 4 " | 55のプサイ | 3 / 8 " | 25〜150度F | UV | 1 / 16 " | ¥7,454 | ||
GR023-0608X100 | 黒味 | 3 / 8 " | 45のプサイ | 1 / 2 " | 25〜150度F | UV | 1 / 16 " | ¥8,706 | ||
GR023-0810X100 | 黒味 | 1 / 2 " | 30のプサイ | 5 / 8 " | 25〜150度F | UV | 1 / 16 " | ¥10,637 | ||
GR023-1216X100 | 黒味 | 3 / 4 " | 35のプサイ | 1" | 25〜150度F | UV | 1 / 8 " | ¥35,814 | ||
4EGU4 | クリア | 3 / 16 " | 華氏50度で70 | 1 / 4 " | 25度から150度F | 柔軟性 | 1 / 32 " | ¥7,078 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。