入手する 4月 25, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
色 | クリア |
硬度 | ショアA:73 |
内部径 | 3 / 16 " |
長さ | 100ft。 |
材料 | PVC |
マックス。 圧力 | 華氏50度で70 |
外径 | 1 / 4 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
温度。 範囲 | 25度から150度F |
タイプ | 柔軟性 |
未評価 | |
壁の厚さ | 1 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.79 |
船高(cm) | 32.51 |
船の長さ(cm) | 31.5 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 3917320010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 内部径 | マックス。 圧力 | 外径 | 温度。 範囲 | タイプ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1PBK3 | クリア | 5 / 16 " | 華氏50度で70 | 7 / 16 " | 25度から150度F | 柔軟性 | 1 / 16 " | ¥16,528 | ||
1PBK4 | クリア | 1" | 華氏25度で70 | 1.25 " | 25度から150度F | 柔軟性 | 1 / 8 " | ¥86,062 | ||
GR023-0406X100 | 黒味 | 1 / 4 " | 55のプサイ | 3 / 8 " | 25〜150度F | UV | 1 / 16 " | ¥7,454 | ||
GR023-0608X100 | 黒味 | 3 / 8 " | 45のプサイ | 1 / 2 " | 25〜150度F | UV | 1 / 16 " | ¥8,706 | ||
GR023-0810X100 | 黒味 | 1 / 2 " | 30のプサイ | 5 / 8 " | 25〜150度F | UV | 1 / 16 " | ¥10,637 | ||
GR023-1216X100 | 黒味 | 3 / 4 " | 35のプサイ | 1" | 25〜150度F | UV | 1 / 8 " | ¥35,814 | ||
4EGU5 | クリア | 3 / 16 " | 華氏55度で70 | 5 / 16 " | 25度から150度F | 柔軟性 | 1 / 16 " | ¥14,131 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。