入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全リリーフバルブ |
ボディ材質 | ブロンズ |
コンプライアンス | セクションIスチーム |
ディスク素材 | ブロンズ |
工場設定圧力 | 30のプサイ |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットタイプ | MNPT |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | FNPT |
全体の高さ | 6.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1.625 " |
圧力範囲 | 3から250へのpsi |
シート素材 | 金属 |
スプリング素材 | ASTM A-313 TY 631 |
温度。 範囲 | -60度から406度F |
テストレバー | 有り |
船の重量(kg) | 0.72 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8481400000 |
モデル | 圧力範囲 | コンプライアンス | ディスク素材 | シート素材 | スプリング素材 | 工場設定圧力 | 入口サイズ | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6010DCE01-AM0025 | 3から250へのpsi | - | B21アロイ485 | EPR | ステンレス鋼 | 25のプサイ | 1 / 2 " | 3 / 4 " | ¥68,777 | |
6010DCE01-AM0050 | 3から250へのpsi | - | B21アロイ485 | EPR | ステンレス鋼 | 50のプサイ | 1 / 2 " | 3 / 4 " | ¥68,777 | |
6010DCE01-AM0100 | 3から250へのpsi | - | B21アロイ485 | EPR | ステンレス鋼 | 100のプサイ | 1 / 2 " | 3 / 4 " | ¥68,777 | |
6010DCE01-AM0150 | 3から250へのpsi | - | B21アロイ485 | EPR | ステンレス鋼 | 150のプサイ | 1 / 2 " | 3 / 4 " | ¥68,777 | |
6010DCE01-AM0200 | 3から250へのpsi | - | B21アロイ485 | EPR | ステンレス鋼 | 200のプサイ | 1 / 2 " | 3 / 4 " | ¥68,777 | |
6010EDE01-AM0025 | 3から250へのpsi | - | B21アロイ485 | EPR | ステンレス鋼 | 25のプサイ | 3 / 4 " | 1" | ¥76,765 | |
6010EDE01-AM0050 | 3から250へのpsi | - | B21アロイ485 | EPR | ステンレス鋼 | 50のプサイ | 3 / 4 " | 1" | ¥76,765 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。