KUNKLE 0930-J01-GC-15 安全リリーフバルブ 2-1/2 インチ x 2-1/2 インチ。
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
アイテム価格 | 安全リリーフバルブ |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
コンプライアンス | セクションIVスチーム |
ディスク素材 | ブロンズ |
工場設定圧力 | 15のプサイ |
入口サイズ | 2.5 " |
インレットタイプ | FNPT |
コンセントサイズ | 2.5 " |
コンセントタイプ | FNPT |
全体の高さ | 8.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3.5 " |
圧力範囲 | 0から15へのpsi |
シート素材 | 真鍮 |
スプリング素材 | 鋼 |
蒸気容量 | 4501ポンド/時間 |
温度。 範囲 | 0度から250度F |
テストレバー | 有り |
船の重量(kg) | 5.6 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8481400000 |
A.
A. When total back pressure exceeds Ra (the pressure at which the valve starts to open), the relieving capacity will be reduced, resulting from the valve lift being reduced.
A. Yes, customers looking for Kunkle safety relief valves with lower steam capacity can opt for Kunkle 0930-H01-GC-15 relief valve with a steam capacity of 3164 lb/hour.
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ボディ材質 | コンプライアンス | シート素材 | スプリング素材 | 温度。 範囲 | 工場設定圧力 | 入口サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0930-H01-GC-15 | 3" | 鋳鉄 | セクションIVスチーム | 真鍮 | 鋼 | 0度から250度F | 15のプサイ | 2" | ¥81,236 | ||
0930-K01-GC-15 | 4" | 鋳鉄 | セクションIVスチーム | 真鍮 | 鋼 | 0度から250度F | 15のプサイ | 3" | ¥197,382 | ||
6010JHM01-AM-50 | 3.375 " | ブロンズ | セクションIスチーム | 金属 | ASTM A-313 TY 631 | -60度から406度F | 50のプサイ | 2" | ¥177,407 | ||
6935EDM01AGM | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥119,284 | 見積依頼
| |
0230UA01-NC | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥250,573 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。