アイテム価格 | ロッキングプライヤー |
終了 | サテン |
ハンドルタイプ | プレーングリップ |
ジョー容量 | 1.75 " |
顎の長さ | 1 9 / 32 " |
ジョーリリースレバー | クイックリリーストリガー |
あごのスタイル | 湾曲した顎 |
あごの厚さ | 15 / 32 " |
ジョー幅 | 15 / 32 " |
長さ | 9" |
材料 | CR-Vスチール |
ネジ機構 | 刻み付き調整ネジ |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
ワイヤーカッター | いいえ |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 2.22 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 6.99 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。