入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インパクトソケット |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | ブラックオキサイド |
材料 | Cr-Mo鋼 |
ポイント数 | 6 |
出力タイプ | 6パイント |
全体の長さ(Overall Length) | 2.5 " |
SAEまたはメトリック | メトリック |
サイズ | 10 |
ソケットの深さ | 深い |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.91 |
船の長さ(cm) | 6.3 |
船幅(cm) | 1.91 |
原産国 | TW |
モデル | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | SAEまたはメトリック | サイズ | ソケットの深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KTI-32110 | Cr-Mo鋼 | 1.187 " | SAE | 5 / 16 " | スタンダード | ¥716 | |
KTI-32114 | Cr-Mo鋼 | 1.187 " | SAE | 7 / 16 " | スタンダード | ¥807 | |
KTI-32118 | Cr-Mo鋼 | 1.187 " | SAE | 9 / 16 " | スタンダード | ¥979 | |
KTI-32120 | Cr-Mo鋼 | 1.187 " | SAE | 5 / 8 " | スタンダード | ¥890 | |
KTI-32124 | Cr-Mo鋼 | 1.187 " | SAE | 3 / 4 " | スタンダード | ¥1,094 | |
KTI-32210 | Cr-Mo鋼 | 2.5 " | SAE | 5 / 16 " | 深い | ¥801 | |
KTI-32224 | クロムモリブデン鋼 | 2.5 " | SAE | 3 / 4 " | 深い | ¥1,464 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。