KRYTOX GPL 107 汎用潤滑剤ドロッパー ボトル、2 オンス
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 潤滑剤 |
ベース(Base) | PFPE |
クラス・学年 | NSF H1、ISO 460 グレード |
コンテナのサイズ | 2オンス |
コンテナタイプ | スポイトボトル |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | -20度F |
製造元シリーズ | GPL 107 |
最小動作温度 | 550度F |
製品データシート | krytox-gpl-103.pdf |
粘度@ 100C | 42セント |
粘度@ 40C | 450セント |
船の重量(kg) | 0.01 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。