KRYTOX 240AC 航空宇宙用グリース カートリッジ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 航空宇宙用グリース |
ベースオイル | 合成 |
クラス・学年 | NSF H1、MIL PRF-27617 タイプ I、II、III、IV |
色 | ホワイト |
コンテナのサイズ | 0.8kg |
コンテナタイプ | カートリッジ |
グリース増粘剤 | PTFE |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 550度F |
製造元シリーズ | 240AC |
最小動作温度 | 93度F |
製品データシート | krytox-240aa.pdf |
比重 | 1.89〜1.93 |
粘度@ 38C | 270セント |
粘度@ 99C | 26セント |
船の重量(kg) | 1.08 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。