入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レベルゲージ |
アセンブリナット材料 | HDPEプラスチック |
ブッシング材 | アルミニウム |
校正単位の増分 | フル、ハーフ、エンプティ |
校正ユニットの材料 | セルロースアセテート |
接続サイズ | 2 "NPT |
フロート素材 | HDPEプラスチック |
ガスケット材料 | デュロニトリル |
リベット素材 | 真鍮 |
ロッド材質 | 亜鉛めっき鋼 |
タンク奥行き | 12 " |
タイプ | タンク |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 38.61 |
船の長さ(cm) | 7.37 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 9026106000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。