KRUEGER HS1-1.5-118 サーマレベルゲージ、1.5 インチ NPT、深さ 118 インチ、ステンレススチール
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
アイテム価格 | サーマレベルゲージ |
接続サイズ | 1.5 " |
接続タイプ | NPT男性 |
深さ | 118 " |
材料 | ステンレス鋼 |
UPC | 747925348113 |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 147.32 |
船幅(cm) | 20.32 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。