KRUEGER H-2-80 サーマレベルゲージ、2 インチ NPT、深さ 80 インチ、亜鉛メッキ鋼
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レベルゲージ |
正確さ | 戦車の 1/8 |
アセンブリナット材料 | HDPEプラスチック |
ブッシング材 | アルミニウム |
校正単位の増分 | タンクの1/8 |
校正ユニットの材料 | プラスチック |
接続サイズ | 2 "NPT |
ドラム容量 | ジェネリック |
延長長さ | 0 |
フロート径 | 1.125 " |
フロート素材 | HDPEプラスチック |
ガスケット材料 | デュロニトリル |
圧力定格 | 70 PSI |
解像度 | 戦車の 1/8 |
リベット素材 | 真鍮 |
ロッド材質 | 亜鉛めっき鋼 |
タンク奥行き | 80 " |
温度。 範囲 | -20〜120度F |
タイプ | タンク |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 142.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 9026106000 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | 正確さ | 校正単位の増分 | タンク奥行き | タイプ | 校正ユニットの材料 | 接続サイズ | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-2-16 | レベルゲージ | 戦車の 1/8 | タンクの1/8 | 16 " | タンク | プラスチック | 2 "NPT | - | ¥11,693 | |
H-2-17 | レベルゲージ | 戦車の 1/8 | タンクの1/8 | 17 " | タンク | プラスチック | 2 "NPT | - | ¥11,693 | |
H-2-18 | レベルゲージ | 戦車の 1/8 | タンクの1/8 | 18 " | タンク | プラスチック | 2 "NPT | - | ¥11,693 | |
H-2-19 | レベルゲージ | 戦車の 1/8 | タンクの1/8 | 19 " | タンク | プラスチック | 2 "NPT | - | ¥11,693 | |
H-2-20 | レベルゲージ | 戦車の 1/8 | タンクの1/8 | 20 " | タンク | プラスチック | 2 "NPT | - | ¥11,693 | |
H-2-21 | レベルゲージ | 戦車の 1/8 | タンクの1/8 | 21 " | タンク | プラスチック | 2 "NPT | - | ¥11,693 | |
H-2-22 | レベルゲージ | 戦車の 1/8 | タンクの1/8 | 22 " | タンク | プラスチック | 2 "NPT | - | ¥11,693 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。