入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レベルゲージ |
アセンブリナット材料 | HDPEプラスチック |
ブッシング材 | アルミニウム |
校正単位の増分 | フル、7 / 8、3 / 4、5 / 8、1 / 2、3 / 8、1 / 4、1 / 8空 |
校正ユニットの材料 | 内側と外側のプラスチック |
接続サイズ | 2 "NPT |
延長長さ | 12 " |
フロート素材 | HDPEプラスチック |
ガスケット材料 | デュロニトリル |
リベット素材 | 真鍮 |
ロッド材質 | 亜鉛めっき鋼 |
タンク奥行き | 60 " |
タイプ | タンク |
船の重量(kg) | 0.63 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 6.99 |
HSコード | 9026106000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ロッド材質 | アセンブリナット材料 | ブッシング材 | タンク奥行き | タイプ | 校正ユニットの材料 | 延長長さ | フロート素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-2-48-すべてのSS | 316ステンレス | アルミニウム | ステンレス鋼 | 48 " | タンク | インナーガラス、アウタープラスチック | - | ステンレス鋼 | ¥95,933 | ||
H-2-24-12 | 亜鉛めっき鋼 | HDPEプラスチック | アルミニウム | 24 " | タンク | 内側と外側のプラスチック | 12 " | HDPEプラスチック | ¥14,492 | ||
H-2-30-12 | 亜鉛めっき鋼 | HDPEプラスチック | アルミニウム | 30 " | タンク | 内側と外側のプラスチック | 12 " | HDPEプラスチック | ¥14,492 | ||
H-2-42-12 | 亜鉛めっき鋼 | HDPEプラスチック | アルミニウム | 42 " | タンク | 内側と外側のプラスチック | 12 " | HDPEプラスチック | ¥18,039 | ||
H-2-48-12 | 亜鉛めっき鋼 | HDPEプラスチック | アルミニウム | 48 " | タンク | 内側と外側のプラスチック | 12 " | HDPEプラスチック | ¥25,723 | ||
H-2-72-12 | 亜鉛めっき鋼 | HDPEプラスチック | アルミニウム | 72 " | タンク | 内側と外側のプラスチック | 12 " | HDPEプラスチック | ¥27,948 | ||
H-2-23-9-ALLSS | 316ステンレス | アルミニウム | 316ステンレス | 23 " | 250または500ガロンのコンボルトタンク | 内側のガラスと外側のプラスチック | 9" | ステンレス鋼 | ¥85,480 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。