EATON アクティブ高調波補正ユニット
Eaton アクティブ高調波補正ユニット (AHCU) は、電気システムの高調波歪みを軽減するために設計されています。 これらのユニットはシステムに補正電流を積極的に注入し、高調波歪みを打ち消します。 アイコン駆動のインターフェイスを通じて包括的な制御を提供します。 ...コンパクトな設計により、設置が簡単でメンテナンスも最小限に抑えられます。 最大 480V の定格電力があり、商業施設や産業施設、データセンターで使用できます。続きを见る
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | HCU2060D5IP00 | ¥10,963,062 | 見積依頼
|
A | HCU2300D5N2 | ¥35,472,111 | 見積依頼
|
A | HCU2300D5N1 | ¥33,536,641 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- AHCU は、高度なアルゴリズムとセンサーを使用して、電気システム内の電流と電圧を継続的に測定し、存在する高調波歪みを特定します。
- この測定データを使用して、これらのデバイスは高調波周波数の正確な位相と振幅を計算します。
- 次に、高調波歪みと正確に位相がずれた補償電流を生成し、電気システムに注入します。
- このプロセスにより、接続点でこれらの歪みのスペクトル全体が打ち消され、電力品質と機器のダウンタイムが改善されます。
よくある質問
高調波歪みとは何ですか?
高調波歪みは、電子機器や可変周波数ドライブなどの非線形負荷によって引き起こされる純粋な正弦波からの偏差であり、低電力品質、効率の低下、機器の損傷などの問題を引き起こします。
パッシブフィルターとは何ですか?
パッシブフィルタは、コンデンサ、インダクタ、および/または抵抗で構成されます。 これらは、VFD またはその他の電気機器の非線形負荷によって引き起こされる高調波歪みを軽減するように設計されています。 基本周波数は通過させながら、高調波周波数をフィルターで除去します。
NEMA 1 エンクロージャとは何ですか?
Eaton アクティブ高調波補正ユニットは、通常、これらのデバイスを塵、水、油などの環境要因から保護するために NEMA エンクロージャに収容されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ガスボンベレギュレーター
- 実験用蛇口
- 吸引フランジ
- ネッティングシステム
- アスファルト試験圧縮機
- 履物および履物アクセサリー
- ストレージロッカー
- フードサービス調理器具と準備
- 動力伝達ベルト
- フックリフティングアクセサリーの下
- APPLETON ELECTRIC プラグクランプリング
- SPEEDAIRE チップシールド、プラスチック
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、3 /4-20Unefに移動
- SPEARS VALVES PVCスケジュール80フィッティング特殊強化ユニオン、FKM
- Cementex USA ロングコートとレギンスキット、12 Cal.
- Stafford Mfg ソリューション シリーズ、丸穴クランプ オン レンチ
- NUPLA パイクポール
- JOHNSON CONTROLS フィルタ
- VESTIL LL-PMPSシリーズ パレットマスター/サーバー
- BALDOR / DODGE SCM、XNUMXボルトピローブロック、ボールベアリング