入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レベルゲージ |
アセンブリナット材料 | HDPEプラスチック |
ブッシング材 | アルミニウム |
校正単位の増分 | タンクの1/8 |
校正ユニットの材料 | プラスチック |
接続サイズ | 2 "NPT |
フロート径 | 1.125 " |
フロート素材 | HDPEプラスチック |
ガスケット材料 | デュロニトリル |
圧力定格 | 70 PSI |
解像度 | 戦車の 1/8 |
リベット素材 | 真鍮 |
ロッド材質 | 亜鉛めっき鋼 |
タンク奥行き | 36 " |
温度。 範囲 | -20〜120度F |
タイプ | タンク |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 7.37 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 9026106000 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | 正確さ | 校正単位の増分 | タンク奥行き | タイプ | 校正ユニットの材料 | 接続サイズ | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-2-16 | レベルゲージ | 戦車の 1/8 | タンクの1/8 | 16 " | タンク | プラスチック | 2 "NPT | - | ¥11,693 | |
H-2-17 | レベルゲージ | 戦車の 1/8 | タンクの1/8 | 17 " | タンク | プラスチック | 2 "NPT | - | ¥11,693 | |
H-2-18 | レベルゲージ | 戦車の 1/8 | タンクの1/8 | 18 " | タンク | プラスチック | 2 "NPT | - | ¥11,693 | |
H-2-19 | レベルゲージ | 戦車の 1/8 | タンクの1/8 | 19 " | タンク | プラスチック | 2 "NPT | - | ¥11,693 | |
H-2-20 | レベルゲージ | 戦車の 1/8 | タンクの1/8 | 20 " | タンク | プラスチック | 2 "NPT | - | ¥11,693 | |
H-2-21 | レベルゲージ | 戦車の 1/8 | タンクの1/8 | 21 " | タンク | プラスチック | 2 "NPT | - | ¥11,693 | |
H-2-22 | レベルゲージ | 戦車の 1/8 | タンクの1/8 | 22 " | タンク | プラスチック | 2 "NPT | - | ¥11,693 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。