定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KRUEGER H-1.5-47-ALLSS サーマ レベル ゲージ タンク 47 D 1.5 Npt | AA7TWQ 16N529

KRUEGER H-1.5-47-ALLSS サーマ レベル ゲージ タンク 47 D 1.5 Npt

在庫あり
アイテム:AA7TWQ モデル:H-1.5-47-ALLSS相互参照:16N529

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥73,831 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemレベルゲージ
正確さ戦車の 1/8
アセンブリナット材料アルミニウム
ブッシング材316ステンレス
校正単位の増分タンクの1/8
校正ユニットの材料インナーガラス、アウタープラスチック
接続サイズ1.5 "NPT
延長長さ0
フロート径1.375 "
フロート素材ステンレス鋼
ガスケット材料デュロニトリル
圧力定格70 PSI
解像度戦車の 1/8
リベット素材ステンレス鋼
ロッド材質316ステンレス
タンク奥行き47 "
温度。 範囲-20〜200度F
タイプタンク

発送情報:

船の重量(kg) 1.35
船高(cm)15.24
船の長さ(cm)76.2
船幅(cm)15.24
HSコード9026106000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル延長長さ正確さアセンブリナット材料フロート径フロート素材ガスケット材料リベット素材ロッド材質価格
KRUEGER H-2-121 サーマレベルゲージ タンク深さ 121 2 Npt | AA7RZA 16M065 H-2-121-戦車の 1/8HDPEプラスチック1.125 "HDPEプラスチックデュロニトリル真鍮亜鉛めっき鋼¥38,760
KRUEGER H-2-122 サーマレベルゲージ タンク深さ 122 2 Npt | AA7RZB 16M066 H-2-122-戦車の 1/8HDPEプラスチック1.125 "HDPEプラスチックデュロニトリル真鍮亜鉛めっき鋼¥38,760
KRUEGER H-2-123 サーマレベルゲージ タンク深さ 123 2 Npt | AA7RZC 16M067 H-2-123-戦車の 1/8HDPEプラスチック1.125 "HDPEプラスチックデュロニトリル真鍮亜鉛めっき鋼¥38,760
見積依頼
KRUEGER H-2-124 サーマレベルゲージ タンク深さ 124 2 Npt | AA7RZD 16M068 H-2-124-戦車の 1/8HDPEプラスチック1.125 "HDPEプラスチックデュロニトリル真鍮亜鉛めっき鋼¥38,760
見積依頼
KRUEGER H-2-125 サーマレベルゲージ タンク深さ 125 2 Npt | AA7RZE 16M069 H-2-125-戦車の 1/8HDPEプラスチック1.125 "HDPEプラスチックデュロニトリル真鍮亜鉛めっき鋼¥38,760
見積依頼
KRUEGER H-2-127 サーマレベルゲージ タンク深さ 127 2 Npt | AA7RZF 16M070 H-2-127-戦車の 1/8HDPEプラスチック1.125 "HDPEプラスチックデュロニトリル真鍮亜鉛めっき鋼¥38,760
見積依頼
KRUEGER H-2-128 サーマレベルゲージ タンク深さ 128 2 Npt | AA7RZG 16M071 H-2-128-戦車の 1/8HDPEプラスチック1.125 "HDPEプラスチックデュロニトリル真鍮亜鉛めっき鋼¥38,760
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KRUEGER H-1.5-47-ALLSS サーマ レベル ゲージ タンク 47 D 1.5 Npt
¥73,831 /単価