KONTROL KUBE 6543-U ユニット ホイールベース 長さ 60 インチ x 幅 29 インチ x 高さ 6 インチ
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
アイテム価格 | ユニットホイールベース |
高さ | 6" |
長さ | 60 " |
材料 | アルミニウム |
幅(Width) | 29 " |
船の重量(kg) | 24.75 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 156.21 |
船幅(cm) | 78.74 |
HSコード | 7610900080 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。