入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁電線キャップ |
色 | レッド |
コネクタ タイプ | スリップオン |
高さ | 0.51 " |
長さ | 3 9 / 64 " |
最大電圧 | 1000 |
最大ワイヤーサイズ | 直径10mm |
タイプ | コニカル |
幅(Width) | 3.91 " |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.4 |
船の長さ(cm) | 9.91 |
船幅(cm) | 1.4 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。