入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁クリンパー |
調節可能 | マニュアル |
容量 | 20〜10 AWG |
カット | いいえ |
ハンドルタイプ | 滑り止めプラスチックコーティング |
全体の長さ(Overall Length) | 10 " |
船の重量(kg) | 0.57 |
船高(cm) | 24.99 |
船の長さ(cm) | 2.59 |
船幅(cm) | 7.9 |
HSコード | 8205595560 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 調節可能 | 容量 | ハンドルタイプ | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 21 215 | マニュアル | 10 ~ 18 AWG、銅および真鍮ネジの切断 2.6/3.0/3.5/4.0/5.0 mm | 浸した | 絶縁クリンパー | 9.25 " | ¥10,412 | ||
97 50 01 | マニュアル | mmまで0.4 1.1 | 浸した | 絶縁クリンパー | 6.125 " | ¥18,062 | ||
97 51 10 | マニュアル | RJ11/12(6極)9.65mm、RJ45(8極)11.68mm | 人間工学的 | 絶縁クリンパー | 7.5 " | ¥19,414 | ||
97 51 12 | マニュアル | RJ10(4極)7.65mm、RJ11/12(6極)9.65mm、RJ45(8極)11.68mm | 人間工学的 | 絶縁クリンパー | 10 " | ¥66,272 | ||
97 52 04 | マニュアル | 27〜13 AWG | 滑り止めプラスチックコーティング | 絶縁クリンパー | 10 " | ¥80,252 | ||
97 52 05 | マニュアル | 20〜10 AWG | 滑り止めプラスチックコーティング | 絶縁クリンパー | 10 " | ¥71,047 | ||
97 52 08 | マニュアル | 23〜10 AWG | 滑り止めプラスチックコーティング | 絶縁クリンパー | 10 " | ¥68,170 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。