入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プライヤーレンチ |
調整タイプ | プッシュボタン |
終了 | ニッケルメッキ |
ハンドルタイプ | 浸した |
顎の長さ | 2.75 " |
あごのスタイル | ストレートジョー |
ジョー幅 | 2 15 / 64 " |
材料 | クロムバナジウム電気鋼 |
最大あごの開口部 | 3.375 " |
顎の位置の数 | 25 |
全体の長さ(Overall Length) | 16 " |
テザー対応 | テザーに対応していません |
船の重量(kg) | 1.48 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 8.13 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | テザー対応 | ハンドルタイプ | アイテム価格 | 顎の長さ | ジョー幅 | 材料 | 最大あごの開口部 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 05 150 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 人間工学的 | ペンチレンチ | - | 9 / 32 " | クロムバナジウム鋼 | 1" | 6" | ¥17,014 | ||
86 05 S150 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 人間工学的 | ペンチレンチ | - | 9 / 32 " | クロムバナジウム鋼 | 1" | 6" | ¥23,243 | ||
86 05 180 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 人間工学的 | ペンチレンチ | - | 5 / 16 " | クロムバナジウム鋼 | 1.375 " | 7.25 " | ¥15,871 | ||
86 05 250 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 人間工学的 | ペンチレンチ | - | 5 / 16 " | クロムバナジウム鋼 | 1.75 " | 10 " | ¥20,115 | ||
86 03 150 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 浸した | ペンチレンチ | 3 / 4 " | 9 / 32 " | クロムバナジウム鋼 | 1" | 6" | ¥14,751 | ||
86 03 125 | テザーに対応していません | 浸した | プライヤーレンチ | 31 / 64 " | 37 / 64 " | クロムバナジウム電気鋼 | 7 / 8 " | 5" | ¥16,400 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。