KNIPEXプライヤーレンチ
形式 | モデル | テザー対応 | ハンドルタイプ | アイテム価格 | 顎の長さ | ジョー幅 | 材料 | 最大あごの開口部 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 86 03 125 | テザーに対応していません | 浸した | プライヤーレンチ | 31 / 64 " | 37 / 64 " | クロムバナジウム電気鋼 | 7 / 8 " | 5" | ¥16,400 | |
B | 86 03 400 | テザーに対応していません | 浸した | プライヤーレンチ | 2.75 " | 2 15 / 64 " | クロムバナジウム電気鋼 | 3.375 " | 16 " | ¥45,062 | |
C | 86 05 150 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 人間工学的 | ペンチレンチ | - | 9 / 32 " | クロムバナジウム鋼 | 1" | 6" | ¥17,014 | |
D | 86 05 S150 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 人間工学的 | ペンチレンチ | - | 9 / 32 " | クロムバナジウム鋼 | 1" | 6" | ¥23,243 | |
E | 86 03 150 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 浸した | ペンチレンチ | 3 / 4 " | 9 / 32 " | クロムバナジウム鋼 | 1" | 6" | ¥14,751 | |
F | 86 05 250 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 人間工学的 | ペンチレンチ | - | 5 / 16 " | クロムバナジウム鋼 | 1.75 " | 10 " | ¥20,115 | |
G | 86 05 180 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 人間工学的 | ペンチレンチ | - | 5 / 16 " | クロムバナジウム鋼 | 1.375 " | 7.25 " | ¥15,871 |
ペンチレンチ
Knipexプライヤーレンチは、ケーブルやワイヤーを固定、把持、保持、曲げるための優れたツールです。 これらのユニットは、さまざまなワークピースにすばやくロックするための複数の調整設定と無限の位置を備えた時間節約の押しボタンを備えています。 それらはさらに平行な滑らかなジョーと統合されて、柔らかいまたはメッキされた材料の損傷を防ぎ、均一で完全な接触グリップを提供します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 潤滑剤の保管および分配システム
- ガラスとセラミックのドリルビット
- 強制エアオイルクーラー
- ビン棚アクセサリー
- バスプラグフックスティックとアクセサリー
- ドラム
- フードサービス機器および機器
- DCモーター
- ホイストとトロリー
- レースウェイとアクセサリー
- TSI ALNOR エアフローキャプチャフード
- SMITH-BLAIR パイプ継手
- ARLINGTON INDUSTRIES 圧縮カップリング、IMC、リジッド
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS スライド式天井軌道システム固定端キット
- THOMAS & BETTS 絶縁された断路
- LEESON 明確な目的の水中油圧エレベーターポンプモーター、三相、リジッドベース
- SPEARS VALVES PVCバスケットストレーナー、ソケットエンド、EPDM
- EATON CLDCBシリーズ 電子配線用遮断器 Lフレーム
- NORTON ABRASIVES 皿砥石
- DEWALT Jobberの長さのドリルビット