入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンドカッティングニッパー |
切断能力/材料 | ソフトワイヤー1/32 " |
最先端 | 硬化56HRC |
ハンドルの色 | 赤青 |
ハンドルタイプ | 人間工学的 |
ジョーベンド | 0度 |
顎の長さ | 51 / 64 " |
ジョー幅 | 25 / 64 " |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 4.5 " |
春帰り | 有り |
先端幅 | 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 2.01 |
船の長さ(cm) | 11.51 |
船幅(cm) | 8.48 |
HSコード | 8203206060 |
プロダクト | モデル | 切断能力/材料 | 顎の長さ | ジョー幅 | 全体の長さ(Overall Length) | 先端幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 02 115 | ソフトワイヤー5/64 "、ミディアムハードワイヤー3/64"、ハードワイヤー1/32 " | 15 / 64 " | 7 / 16 " | 4.5 " | 5 / 8 " | ¥20,502 | ||
64 12 115 | ソフトワイヤー1/16 "、ミディアムハードワイヤー1/32" | 15 / 64 " | 7 / 16 " | 4.5 " | 5 / 8 " | ¥19,150 | ||
64 32 120 | ソフトワイヤー1/16 "、ミディアムハードワイヤー3/64"、ハードワイヤー1/64 " | 25 / 64 " | 7 / 16 " | 4.75 " | 43 / 64 " | ¥23,043 | ||
64 42 115 | ソフトワイヤー1/16 "、ミディアムハードワイヤー3/64"、ハードワイヤー1/64 " | 25 / 64 " | 13 / 32 " | 4.5 " | 15 / 32 " | ¥21,764 | ||
64 52 115 | ソフトワイヤー3/64 " | 25 / 64 " | 13 / 32 " | 4.5 " | 15 / 32 " | ¥21,964 | ||
64 62 120 | ソフトワイヤー1/64 " | 45 / 64 " | 3 / 8 " | 4.75 " | 13 / 64 " | ¥21,420 | ||
64 72 120 | ソフトワイヤー1/16 " | 49 / 64 " | 15 / 32 " | 4.75 " | 13 / 64 " | ¥23,540 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。