入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クランプ |
クランプタイプ | クッション |
クランプ径 | 2" |
コーティング材料 | ビニールプラスチゾル |
色 | ブラック |
クッションタイプ | ビニール |
終了 | 溶融亜鉛めっき |
材料 | 鋼 |
取付穴径 | 13 / 32 " |
温度。 範囲 | -30〜 + 180 F |
厚さ | 3 / 64 " |
タイプ | ビニールコーティング |
幅(Width) | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.46 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
モデル | バンド幅 | クランプタイプ | クランプ径 | コーティング材料 | 色 | クッションタイプ | 終了 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDL1609Z1 | 1 / 2 " | ケーブルクランプ | 1" | EPDMラバー | グレー | 押し出しEPDM | 溶融亜鉛めっき | ケーブルクランプ | ¥220,814 | 見積依頼
|
CDV0407Z1 | 1 / 2 " | ケーブルクランプ | 1 / 4 " | ビニールプラスチゾル | グレー | ビニール | 溶融亜鉛めっき | ケーブルクランプ | ¥513,863 | 見積依頼
|
CDV0407Z1 | 1 / 2 " | ケーブルクランプ | 1 / 4 " | ビニールプラスチゾル | グレー | ビニール | 溶融亜鉛めっき | ケーブルクランプ | ¥3,638 | 見積依頼
|
CDV0409Z1 | 1 / 2 " | ケーブルクランプ | 1 / 4 " | ビニールプラスチゾル | グレー | ビニール | 溶融亜鉛めっき | ケーブルクランプ | ¥108,256 | 見積依頼
|
CDV0409Z1 | 1 / 2 " | ケーブルクランプ | 1 / 4 " | ビニールプラスチゾル | グレー | ビニール | 溶融亜鉛めっき | ケーブルクランプ | ¥3,638 | 見積依頼
|
CDV0413Z1 | 3 / 4 " | ケーブルクランプ | 1 / 4 " | ビニールプラスチゾル | グレー | ビニール | 溶融亜鉛めっき | ケーブルクランプ | ¥2,607 | |
CDV0609Z1 | 1 / 2 " | ケーブルクランプ | 3 / 8 " | ビニールプラスチゾル | グレー | ビニール | 溶融亜鉛めっき | ケーブルクランプ | ¥217,754 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。