定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KIPP K0269.5121X55 調節可能なハンドル M12 外部 2.16 4.96 モダンなデザイン Ng | AC8RZP 3DFR5

KIPP K0269.5121X55 調節可能なハンドル M12 外部 2.16 4.96 モダンなデザイン Ng

在庫あり
アイテム:AC8RZP モデル:K0269.5121X55相互参照:3DFR5

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,859 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item調整可能なハンドル
ブラック
終了 
高さ5.04 "
ノブタイプ現代デザイン
材料プラスチック
全体の長さ(Overall Length)4.96 "
ネジの長さ2.16 "
形式ノボグリップ
番手M12
タイプ外部スレッド

発送情報:

船の重量(kg) 0.2
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)20.32
船幅(cm)12.7
HSコード3926902500
原産国DE

製品バリエーション

プロダクトモデル高さItem材料全体の長さ(Overall Length)ネジの長さタイプ価格
KIPPK0269.4121調節可能なハンドルM12内部4.29モダンデザインNg | AC8RPG 3DEK7 K0269.4121ブラック2.64 "調整可能なハンドルプラスチック4.29 "-内部スレッド¥3,380
KIPPK0269.5121調節可能なハンドルM12内部4.96モダンデザインNg | AC8RPK 3DEL1 K0269.5121ブラック3.11 "調整可能なハンドルプラスチック4.96 "-内部スレッド¥4,094
KIPPK0269.4121X20アジャスタブルハンドルM12外部0.78モダンデザインNg | AC4.29RYD 8DFK3 K0269.4121X20ブラック3.19 "調整可能なハンドルプラスチック4.29 "0.78 "外部スレッド¥3,740
KIPPK0269.4121X25アジャスタブルハンドルM12外部0.99モダンデザインNg | AC4.29RYE 8DFK3 K0269.4121X25ブラック3.37 "調整可能なハンドルプラスチック4.29 "0.99 "外部スレッド¥3,740
KIPPK0269.4121X30アジャスタブルハンドルM12外部1.18モダンデザインNg | AC4.29RYF 8DFL3 K0269.4121X30ブラック3.58 "調整可能なハンドルプラスチック4.29 "1.18 "外部スレッド¥3,740
KIPPK0269.4121X35アジャスタブルハンドルM12外部1.38モダンデザインNg | AC4.29RYG 8DFL3 K0269.4121X35ブラック3.78 "調整可能なハンドルプラスチック4.29 "1.38 "外部スレッド¥3,980
KIPPK0269.4121X40アジャスタブルハンドルM12外部1.57モダンデザインNg | AC4.29RYH 8DFL3 K0269.4121X40ブラック3.98 "調整可能なハンドルプラスチック4.29 "1.57 "外部スレッド¥3,980

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KIPP K0269.5121X55 調節可能なハンドル M12 外部 2.16 4.96 モダンなデザイン Ng
¥4,859 /単価