定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KIPP K0269.10516X45 調節可能なハンドル 1.77 M5 イエロー | AE9LVR 6KPL7

KIPP K0269.10516X45 調節可能なハンドル 1.77 M5 イエロー

在庫あり
アイテム:AE9LVR モデル:K0269.10516X45相互参照:6KPL7

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,125 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item調節可能なハンドル
イエロー
コンポーネント
終了 
高さ2.95 "
材料熱可塑性プラスチック
全体の長さ(Overall Length)1.85 "
ネジの長さ1.77 "
形式ノボグリップ
番手M5
タイプ外部スレッド

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)10.16
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)2.54
HSコード3926902500
原産国DE

製品バリエーション

プロダクトモデル高さネジの長さタイプ価格
KIPPK0269.10516アジャスタブルハンドルM5イエロー| AE9LJV 6KNJ0 K0269.10516イエロー1.28 "-内部スレッド¥1,842
KIPPK0269.1052調節可能なハンドルM5オレンジ| AE9LJW 6KNJ1 K0269.1052オレンジ1.28 "-内部スレッド¥1,842
KIPPK0269.10584アジャスタブルハンドルM5レッド| AE9LJX 6KNJ2 K0269.10584レッド1.28 "-内部スレッド¥1,842
KIPPK0269.10586調整可能なハンドルM5グリーン| AE9LJY 6KNJ3 K0269.10586グリーン1.28 "-内部スレッド¥1,842
KIPPK0269.10587調節可能なハンドルM5ブルー| AE9LJZ 6KNJ4 K0269.105871.28 "-内部スレッド¥1,842
KIPPK0269.10516X10調整可能なハンドル0.39M5イエロー| AE9LVJ 6KPL0 K0269.10516X10イエロー1.57 "0.39 "外部スレッド¥2,025
KIPPK0269.10516X15調節可能なハンドル0.59M5イエロー| AE9LVK 6KPL1 K0269.10516X15イエロー1.77 "0.59 "外部スレッド¥2,025

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KIPP K0269.10516X45 調節可能なハンドル 1.77 M5 イエロー
¥2,125 /単価