入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 刻み付きノブ |
コンポーネント | ステンレス鋼 |
直径 | 1.34 " |
終了 | マットブラック |
ノブタイプ | ノボグリップ |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
全体の長さ(Overall Length) | 2.2 " |
ネジの長さ | 0.78 " |
番手 | 3 / 8-16 |
タイプ | 外部スレッド |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 5.59 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 3926902500 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | コンポーネント | 全体の長さ(Overall Length) | ネジの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
K0247.03A4X40 | ステンレス鋼 | 2.99 " | 1.57 " | ¥1,944 | ||
K0247.3A4X20 | 鋼 | 2.2 " | 0.78 " | ¥1,111 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。