定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KIPP K0153.2A6 スターノブ 5/8-11 内部 1.57 スチールカラー | AC8TCX 3DGC9

KIPP K0153.2A6 スターノブ 5/8-11 内部 1.57 スチールカラー

在庫あり
アイテム: AC8TCX モデル:K0153.2A6相互参照:3DGC9

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,331 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格スターグリップノブ
直径2.48 "
終了マットブラック
ノブタイプスターグリップ
材料熱可塑性プラスチック
全体の長さ(Overall Length)1.57 "
形式スチールカラー
番手5 / 8-11
タイプ内部スレッド

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)6.35
船の長さ(cm)3.81
船幅(cm)6.35
HSコード3926902500
原産国DE

製品バリエーション

プロダクトモデル形式価格
KIPP K0155.2A6 スター グリップ ノブ 5/8-11 内部 1.57 2.48 K | AC8TBC 3DFW4 K0155.2A6K¥2,496

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KIPP K0153.2A6 スターノブ 5/8-11 内部 1.57 スチールカラー
¥2,331 /単価