入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ステンレス鋼の星のノブ |
ボア | 0.5 " |
色 | ナチュラルポリッシュ |
直径 | 2.48 " |
終了 | 洗練された |
ノブタイプ | スターグリップ |
全体の高さ | 1.57 |
形式 | スタイルC |
番手 | 1 / 2-13 |
タイプ | スタイルC |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | DE |
モデル | 直径 | 全体の高さ | 形式 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
K0150.263CP2 | 2.48 " | 1.57 | スタイラーB | スタイラーB | ¥6,056 | |
K0150.463A52 | 2.5 " | 1 3 / 5 " | タイプD | タイプD | ¥8,298 | |
K0150.563A52 | 2.48 " | 1.57 | スタイルE | スタイルE | ¥7,715 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。