入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | SSアジャスタブルハンドル |
終了 | |
高さ | 3.64 " |
ノブタイプ | 調整可能なハンドル |
材料 | ステンレス鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.93 " |
ネジの長さ | 1.99 " |
番手 | 1 / 4-20 |
タイプ | 外部スレッド |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | DE |
モデル | 高さ | 全体の長さ(Overall Length) | ネジの長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
K0124.1A2X15 | 1.81 " | 1.85 " | 0.59 " | 外部スレッド | ¥11,398 | |
K0124.1A2X20 | 2.01 " | 1.85 " | 0.78 " | 外部スレッド | ¥12,325 | |
K0124.1A2X25 | 2.2 " | 1.85 " | 0.99 " | 外部スレッド | ¥12,325 | |
K0124.1A2X30 | 2.4 " | 1.85 " | 1.18 " | 外部スレッド | ¥12,325 | |
K0124.1A2X40 | 2.8 " | 1.85 " | 1.57 " | 外部スレッド | ¥12,019 | |
K0124.1A2X50 | 3.19 " | 1.85 " | 1.99 " | 外部スレッド | ¥12,792 | |
K0124.2A2X15 | 2.26 " | 2.93 " | 0.59 " | 外部スレッド | ¥16,553 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。