入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調整可能なハンドル |
色 | 黒繻子 |
終了 | 黒繻子 |
高さ | 4.65 " |
ノブタイプ | 調整可能なハンドル |
材料 | 亜鉛 |
全体の長さ(Overall Length) | 4.29 " |
ネジの長さ | 2.16 " |
形式 | 現代デザイン |
番手 | 3 / 8-16 |
タイプ | 外部スレッド |
船の重量(kg) | 0.24 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 7907006000 |
原産国 | DE |
モデル | 形式 | 色 | 終了 | タイプ | 高さ | ノブタイプ | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0117.3A41X20 | クラシックボール | 黒繻子 | 黒繻子 | おねじ、ステンレス鋼部品 | 3.05 " | 調整可能なハンドル | 亜鉛 | 3.58 " | ¥6,885 | |
K0117.3A41X25 | クラシックボール | 黒繻子 | 黒繻子 | おねじ、ステンレス鋼部品 | 3.25 " | 調整可能なハンドル | 亜鉛 | 3.58 " | ¥6,885 | |
K0117.3A41X30 | クラシックボール | 黒繻子 | 黒繻子 | おねじ、ステンレス鋼部品 | 3.44 " | 調整可能なハンドル | 亜鉛 | 3.58 " | ¥6,885 | |
K0117.3A41X40 | クラシックボール | 黒繻子 | 黒繻子 | おねじ、ステンレス鋼部品 | 3.84 " | 調整可能なハンドル | 亜鉛 | 3.58 " | ¥7,352 | |
K0117.3A41X50 | クラシックボール | 黒繻子 | 黒繻子 | おねじ、ステンレス鋼部品 | 4.23 " | 調整可能なハンドル | 亜鉛 | 3.58 " | ¥7,352 | |
K0117.3A41X60 | クラシックボール | 黒繻子 | 黒繻子 | おねじ、ステンレス鋼部品 | 4.63 " | 調整可能なハンドル | 亜鉛 | 3.58 " | ¥7,352 | |
K0122.2A41X15 | 現代デザイン | 黒繻子 | 黒繻子 | 外部スレッド | 2.26 " | 調整可能なハンドル | 亜鉛 | 2.93 " | ¥3,310 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。