入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウィンチストラップ |
調整タイプ | ウインチ |
ボディ材質 | ポリエステル |
破壊強度 | 16,200ポンド |
色 | ゴールド |
フィッティングスタイル | フラットフック |
ハードウェア材料 | 亜鉛メッキ/熱処理炭素鋼 |
ストラップの長さ | 30ft。 |
ストラップの幅 | 4" |
UPC | 052474004541 |
作業負荷限界 | 5400ポンド |
船の重量(kg) | 2.22 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 20.83 |
船幅(cm) | 15.49 |
HSコード | 6307909889 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | フィッティングスタイル | ストラップの長さ | ストラップの幅 | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
323021GRA | フラットフック | 30ft。 | 3" | 5400ポンド | ¥10,163 | ||
323040GRA | チェーンアンカー | 30ft。 | 3" | 5400ポンド | ¥12,841 | ||
422721GRA | フラットフック | 27ft。 | 4" | 5400ポンド | ¥6,521 | ||
423010GRA | トライアングルリング | 30ft。 | 4" | 5400ポンド | ¥7,152 | ||
423030GRA | 縫い目 | 30ft。 | 4" | 5000ポンド。 | ¥6,715 | ||
423040GRA | チェーンアンカー | 30ft。 | 4" | 5400ポンド | ¥13,104 | ||
423000GRA | 継手なし | 30ft。 | 4" | 5400ポンド | ¥7,437 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。