KIMBLE CHASE 25285-300丸底フラスコ300mLガラスPK12
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
アイテム価格 | 丸底フラスコ |
ASTM | E438 |
オートクレーブ | 有り |
基本素材 | ガラス |
ボディカラー | クリア |
ボディ材質 | ホウケイ酸ガラス |
容量 | 10オンス |
閉鎖 | いいえ |
クロージャタイプ | ストッパー |
高さ | 5.6 " |
形式 | ストレート |
タイプ | 丸底 |
船の重量(kg) | 0.19 |
船高(cm) | 29.85 |
船の長さ(cm) | 42.08 |
船幅(cm) | 36.84 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 容量 | 高さ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
25285-100 | 3.38オンス | 4.52 " | 12 | ¥94,630 | ||
25285-3000 | 101オンス | 10 " | 6 | ¥195,444 | ||
25285-50 | 1.7オンス | 4" | 12 | ¥93,731 | ||
25285-500 | 16.9オンス | 6.29 " | 12 | ¥106,003 | ||
25057-250 | - | - | 1 | ¥25,814 | 見積依頼
| |
251450-0015 | - | - | 1 | ¥23,729 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。