入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 丸底フラスコ |
ASTM | E438 |
オートクレーブ | 有り |
基本素材 | ガラス |
ボディカラー | クリア |
ボディ材質 | ホウケイ酸ガラス |
容量 | 1.7オンス |
閉鎖 | いいえ |
クロージャタイプ | ストッパー |
高さ | 4" |
形式 | ストレート |
タイプ | 丸底 |
船の重量(kg) | 0.75 |
船高(cm) | 14.29 |
船の長さ(cm) | 21.43 |
船幅(cm) | 19.05 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 容量 | 高さ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
25285-100 | 3.38オンス | 4.52 " | 12 | ¥101,405 | ||
25285-300 | 10オンス | 5.6 " | 12 | ¥146,899 | ||
25285-3000 | 101オンス | 10 " | 6 | ¥209,437 | ||
25285-500 | 16.9オンス | 6.29 " | 12 | ¥113,594 | ||
25057-250 | - | - | 1 | ¥27,663 | ||
251450-0015 | - | - | 1 | ¥25,429 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。