入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モータースターターカバースイッチとアセンブリ |
アンプ | 20 |
深さ | 1.75 " |
高さ | 4.625 " |
材料 | 鋳造アルミニウム |
スイッチタイプ | トグル |
オペレーターの種類 | スイッチアセンブリ |
電圧 | 600 VAC |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.64 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 16.26 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8536504000 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | HP | アイテム価格 | スイッチタイプ | オペレーターの種類 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSX-3 | 20 | - | モータースターターカバースイッチとアセンブリ | - | スイッチアセンブリ | 600 VAC | ¥103,780 | |
XS-1C | 20 | 1 @ 120V、2 @ 240V | スイッチアセンブリのフロントカバー | 1ポール | タンブラースイッチ | 120 / 277 VAC | ¥35,884 | |
XS-2C | 20 | 1 @ 120V、2 @ 240V | スイッチアセンブリのフロントカバー | 2ポール | タンブラースイッチ | 120 / 277 VAC | ¥36,127 | |
XS-8C | 15 | 3 @ 240V、5 @ 480V | スイッチアセンブリのフロントカバー | 3ポール | タンブラースイッチ | 240 / 480 VAC | ¥83,733 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。