入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイッチアセンブリのフロントカバー |
アンプ | 15 |
HP | 3 @ 240V、5 @ 480V |
材料 | 鋳造アルミニウム |
ギャングの数 | 1 |
安全性評価 | クラスI、ディビジョン1および2、グループC、D; クラスI、ゾーン1および2、グループIIB、IIA; クラスII、ディビジョン1および2、グループE、F、G; クラスIII |
スイッチタイプ | 3ポール |
オペレーターの種類 | タンブラースイッチ |
UPC | 783936925325 |
電圧 | 240 / 480 VAC |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 16.26 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8536509040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。