KILLARK VWSQ6034 機械的インターロック 4x 3w4p 60a
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
アイテム価格 | ピン&スリーブメカニカルインターロック |
アンプ | 60 |
HP | 30 |
ハブ | 1-1 / 2」 |
Number of Poles | 4 |
ワイヤーの数 | 3 |
相 | 3 |
タイプ | ネマ4X |
UPC | 783936833422 |
使用する | 5HJ62(VP6485) |
電圧 | 600 VAC |
船の重量(kg) | 12.38 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 39.12 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8536509035 |
モデル | アンプ | HP | Number of Poles | ワイヤーの数 | 相 | タイプ | 使用する | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSQ3023 | 30 | 15 | 3 | 2 | 1 | 危険な場所 | 2NVN4(VP3385) | ¥543,691 | |
VSQ3034 | 30 | 20 | 4 | 3 | 3 | 危険な場所 | 5HJ60(VP3485) | ¥509,235 | |
VSQ6023 | 60 | 30 | 3 | 2 | 1 | 危険な場所 | 2NVP7(VP6385) | ¥753,159 | |
VSQ6034 | 60 | 30 | 4 | 3 | 3 | 危険な場所 | 5HJ62(VP6485) | ¥725,158 | |
VWSQ3023 | 30 | 15 | 3 | 2 | 1 | ネマ4X | 2NVN4(VP3385) | ¥460,948 | |
VWSQ3034 | 30 | 20 | 4 | 3 | 3 | ネマ4X | 5HJ60(VP3485) | ¥472,109 | |
VWSQ6023 | 60 | 30 | 3 | 2 | 1 | ネマ4X | 2NVP7(VP6385) | ¥524,639 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。