KILLARK VWSQ3034 機械的インターロック 4x 3w4p 30a
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ピン&スリーブメカニカルインターロック |
アンプ | 30 |
HP | 20 |
ハブ | 1" |
Number of Poles | 4 |
ワイヤーの数 | 3 |
相 | 3 |
タイプ | ネマ4X |
使用する | 5HJ60(VP3485) |
電圧 | 600 VAC |
船の重量(kg) | 5.94 |
船高(cm) | 19.56 |
船の長さ(cm) | 28.7 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8536509035 |
モデル | アンプ | HP | Number of Poles | ワイヤーの数 | 相 | タイプ | 使用する | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSQ3023 | 30 | 15 | 3 | 2 | 1 | 危険な場所 | 2NVN4(VP3385) | ¥598,442 | |
VSQ3034 | 30 | 20 | 4 | 3 | 3 | 危険な場所 | 5HJ60(VP3485) | ¥541,469 | |
VSQ6023 | 60 | 30 | 3 | 2 | 1 | 危険な場所 | 2NVP7(VP6385) | ¥829,002 | |
VSQ6034 | 60 | 30 | 4 | 3 | 3 | 危険な場所 | 5HJ62(VP6485) | ¥798,181 | |
VWSQ3023 | 30 | 15 | 3 | 2 | 1 | ネマ4X | 2NVN4(VP3385) | ¥490,127 | |
VWSQ6023 | 60 | 30 | 3 | 2 | 1 | ネマ4X | 2NVP7(VP6385) | ¥557,848 | |
VWSQ6034 | 60 | 30 | 4 | 3 | 3 | ネマ4X | 5HJ62(VP6485) | ¥567,623 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。