入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 男性から女性への45度の肘 |
色 | グレー |
コンジットサイズ | 3 / 4 " |
接続 | 男性から女性 |
長さ | 2.375 " |
材料 | 鉄 |
サブカテゴリ | 肘 |
タイプ | 危険な場所 |
UPC | 783936170336 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 7307923010 |
プロダクト | モデル | コンジットサイズ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
MF-45-1MWW | 1 / 2 " | 2.125 " | ¥12,605 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。