入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タンブラースイッチ |
アンプ | 20 |
深さ | 4" |
高さ | 5 11 / 32 " |
HP | 1 HP @ 120 VAC、2 HP @ 240 VAC |
ハブサイズ | 1 / 2 " |
ハブスタイル | フィードスルー |
凡例のマーキング | オンオフ |
取り付け | 取り付け穴/ハブ |
NEMA評価 | 3、7C、7D、9E、9F、9G |
ギャングの数 | 1 |
安全性評価 | クラスI、ディビジョン1、グループC、D; クラスI、ディビジョン2、グループC、D; クラスI、ゾーン1および2、グループIIB、IIA; クラスII、ディビジョン1および2、グループE、F、G; クラスIII |
スイッチタイプ | 1ポール |
オペレーターの種類 | フロント操作 |
UPC | 094701539044 |
電圧 | 120 / 277 VAC |
幅(Width) | 3 11 / 16 " |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 25.91 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 18.29 |
HSコード | 8536509035 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ハブサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
FXS-51C | 3 / 4 " | ¥81,236 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。