アイテム価格 | 熱アラーム |
可聴アラート | 85dB @ 10フィート、ホーン |
バッテリバックアップ | 有り |
検出方法 | サーミスタ |
直径 | 5" |
デジタル表示 | いいえ |
高さ | 2" |
相互接続機能 | 有り |
ロッキングピン | 有り |
最大動作温度。 | -20度から100度F |
電源 | 120 VAC、9V |
ビジュアルアラート | 赤色LED |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 15.88 |
船の長さ(cm) | 3.07 |
船幅(cm) | 18.42 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。