アイテム価格 | メカニカルキーレスキャビネットロック |
カムの長さ(インチ) | 2 |
カム幅(インチ) | 5/8 |
終了 | ベージュエナメル |
最大ラッチ距離(インチ) | 3/4 |
取付穴径 | 3-3/8 x 1-1/2" |
オフセット | 5 / 16 " |
タイプ | 組み合わせ |
ターン方向のロックを解除する | どちらでも |
半径のロック解除(Deg。) | 90 |
船の重量(kg) | 0.51 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8301300060 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。