KH INDUSTRIES RTFD3L-WW-B14K 格納式コード リール 50 フィート イエロー 125v
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 格納式コードリール |
コードの色 | ブラック |
コード長 | 50ft。 |
深さ | 14.5 " |
ゲージ/導体 | 14/3 |
グレード | コマーシャル/インダストリアル |
高さ | 15 " |
保持しています | 50/14の3フィート |
最大アンペア | 15 |
NECコード指定 | まあまあ |
NEMAプラグ構成 | なし |
NEMA レセプタクル構成 | なし |
アウトレットの数 | 0 |
リールカラー | イエロー |
リール素材 | 粉体塗装スチール |
スリップリングの評価 | 600V / 35A |
温度。 範囲 | -22度から194度F |
電圧 | 600 |
出力 | 9000 |
幅(Width) | 14.5 " |
船の重量(kg) | 25.33 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8479810000 |
プロダクト | モデル | NECコード指定 | コード長 | 深さ | NEMAプラグ構成 | NEMA レセプタクル構成 | アウトレットの数 | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTFH4S-WW-B14K | まあまあ | 50ft。 | 14.5 " | なし | なし | - | 600 | 7200 | ¥198,717 | ||
RTFH3S-WW-B12K | まあまあ | 50ft。 | 14.5 " | なし | なし | - | 600 | 12,000 | ¥200,351 | ||
RTBA3L-WW-B16K | まあまあ | 50ft。 | 12 " | なし | なし | - | 600 | 6000 | ¥137,523 | ||
RTBA3L-WDD515-J14K | sjow | 50ft。 | 12 " | 5-15P | 5-15R | 4 | 125 | 1875 | ¥138,008 | ||
RTBB3L-WGB520-J12F | sjow | 25ft。 | 12 " | 5-20P | 5-20R | 2 | 125 | 2500 | ¥170,779 | ||
RTBB3L-WGB520-J12K | sjow | 50ft。 | 12 " | 5-20P | 5-20R | 2 | 125 | 2500 | ¥167,146 | ||
RTBB3L-WDD520-J12F | sjow | 25ft。 | 12 " | 5-20P | 5-20R | 4 | 125 | 2500 | ¥171,780 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。