入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ペンダントドロップアウトレットボックス |
色 | イエロー |
コード長 | 25ft。 |
ゲージ/導体 | 12/3 |
屋内/屋外 | 有り |
ジャケットカラー | ブラック |
最大アンペア | 20 |
NECコード指定 | まあまあ |
NEMAプラグ構成 | 5-20P |
NEMA レセプタクル構成 | 5-20R |
アウトレットの数 | 4 |
電源インジケータ | いいえ |
温度。 範囲 | 104度から194度F |
電圧 | 125 |
出力 | 2500 |
船の重量(kg) | 3.54 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 52.32 |
船幅(cm) | 21.34 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | コード長 | ゲージ/導体 | 最大アンペア | NEMAプラグ構成 | NEMA レセプタクル構成 | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP4DD-515-B12F-515 | 25ft。 | 12/3 | 15 | 5-15P | 5-15R | 125 | 1875 | ¥69,217 | ||
PP4DD-515-B12K-515 | 50ft。 | 12/3 | 15 | 5-15P | 5-15R | 125 | 1875 | ¥86,224 | ||
PP4DD-520-B12K-520 | 50ft。 | 12/3 | 20 | 5-20P | 5-20R | 125 | 2500 | ¥95,588 | ||
PP7DD-520-B12F-L1420 | 25ft。 | 12/4 | 20 | L1420P | 5-20R | 125/250 | 2500 | ¥100,185 | ||
PP7DD-520-B12K-L1420 | 50ft。 | 12/4 | 20 | L1420P | 5-20R | 125/250 | 2500 | ¥120,768 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。