KH INDUSTRIES PP7DD-520-B12K-L1420 ペンダント ドロップ コンセント ボックス 125/250v 2500w
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
アイテム価格 | ペンダントドロップアウトレットボックス |
色 | イエロー |
コード長 | 50ft。 |
ゲージ/導体 | 12/4 |
屋内/屋外 | 有り |
ジャケットカラー | ブラック |
最大アンペア | 20 |
NECコード指定 | まあまあ |
NEMAプラグ構成 | L1420P |
NEMA レセプタクル構成 | 5-20R |
アウトレットの数 | 4 |
電源インジケータ | いいえ |
温度。 範囲 | 104度から194度F |
電圧 | 125/250 |
出力 | 2500 |
船の重量(kg) | 7.12 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 52.07 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | コード長 | ゲージ/導体 | 最大アンペア | NEMAプラグ構成 | NEMA レセプタクル構成 | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP4DD-515-B12F-515 | 25ft。 | 12/3 | 15 | 5-15P | 5-15R | 125 | 1875 | ¥69,217 | ||
PP4DD-515-B12K-515 | 50ft。 | 12/3 | 15 | 5-15P | 5-15R | 125 | 1875 | ¥86,224 | ||
PP4DD-520-B12F-520 | 25ft。 | 12/3 | 20 | 5-20P | 5-20R | 125 | 2500 | ¥70,813 | ||
PP4DD-520-B12K-520 | 50ft。 | 12/3 | 20 | 5-20P | 5-20R | 125 | 2500 | ¥95,588 | ||
PP7DD-520-B12F-L1420 | 25ft。 | 12/4 | 20 | L1420P | 5-20R | 125/250 | 2500 | ¥100,185 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。